曜日別特売

カモフラバー

カモフラバー - 未来樹脂カモフラバー - 未来樹脂カモフラバー - 未来樹脂

1. 養生ムラになりにくい形状・目立たないデザイン
2. 連結して使いやすい、長さ調整でき、長さ2mでも片手で扱える作業性を実現
3. 1本で最大耐荷重3t 繰り返し使用可能
4. 角材などに打ち付けられる釘穴付き
5. 100%再生プラスチックを使用しており CO2削減

用途養生跡が目立たない重荷重用緩衝材(バータイプ)再生材使用率(%)100再生材使用使用内容量1箱(280本)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55650029CAMO
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥4,000/税込¥4,400

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生シート/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする