曜日別特売

3次元調整丁番

3次元調整丁番 - WAKI(和気産業)3次元調整丁番 - WAKI(和気産業)3次元調整丁番 - WAKI(和気産業)3次元調整丁番 - WAKI(和気産業)3次元調整丁番 - WAKI(和気産業)3次元調整丁番 - WAKI(和気産業)3次元調整丁番 - WAKI(和気産業)3次元調整丁番 - WAKI(和気産業)

軸部分をカバーで覆った、段差の無い新形状
扉を閉めた状態で見える軸部分の段差が無くなりスタイリッシュなデザインを実現
取り付けた後に左右・前後・上下の調整が容易に行える3次元調整機能を装備
軸内部のグリスが必要なくなり、万が一のクロスへの汚れも軽減
旧タイプのNo.7800と互換性がありますのでメンテナンス対応も可能

用途扉用材質【本体】SPCC【軸カバー】ABSゴールド耐荷重(kg)40以下調整範囲(mm)左右最大±2、前後±2、上下±3扉寸法(mm)850×2400 以下取付扉厚(mm)33内容量1個
注意
※この商品は左右勝手が有りますので注意してください
※ドアクローザー等、開閉に影響を与える金具の使用は控えてください
※調整時は、ハンドドライバーを使用してください
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55659226BH1192右勝手
オープン
4,398
4,838(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
55659235BH1193左勝手
オープン
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする