25 アルテグラ

25 アルテグラ - SHIMANO(シマノ)25 アルテグラ - SHIMANO(シマノ)25 アルテグラ - SHIMANO(シマノ)25 アルテグラ - SHIMANO(シマノ)25 アルテグラ - SHIMANO(シマノ)

ULTIMATE EVOLUTION
価格帯の常識を超える回転性能と耐久性を装備し、多くのアングラーに人気のアルテグラ。より滑らかで安定した巻きを追求したコアソリッドシリーズの設計は、バイブレーションプラグなど引き抵抗の大きなルアーを一定速度で巻き続ける釣りにおいてとくにその真価を発揮。インフィニティクロス、インフィニティドライブ、アンチツイストフィンの追加でさらにレベルアップした基本性能は、エントリーユーザーはもちろんコアユーザーにも納得の使い勝手に仕上がっている。ラインナップは新登場のC2500SHGを含む全11機種。

ベアリング5個ローラー数1内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
自重(g)
ギア比
最大ドラグ(kg)
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)
ドラグ力(Kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5575635925002155.19753.5
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
55756368C30002205.19753.5
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
5575637740002655.311876
オープン
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする