アルミ 深型スキレット18cm <IH対応>

アルミ 深型スキレット18cm <IH対応> - CAPTAIN STAGアルミ 深型スキレット18cm <IH対応> - CAPTAIN STAG

軽くて丈夫なアルミ製スキレット
シーズニング不要。ふっ素加工でお手入れ簡単。
フライパンより厚みがあり、熱をじっくり均等に伝えます。
焚き火台でも使えます。
IH・ガス火・オール熱源対応。
キャプテンスタッグのジュニアタイプと通常カセットコンロでも使えます。

材質本体:アルミニウム合金(表面加工=ふっ素樹脂塗膜加工)、はり底:ステンレス鋼寸法(mm)190×305×高さ65質量(g)410内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55756490-
オープン
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アウトドアキャリー&コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする