曜日別特売

クールストレージ ペットボトル保冷カバー2L

クールストレージ ペットボトル保冷カバー2L - パール金属クールストレージ ペットボトル保冷カバー2L - パール金属

使用できるペットボトルサイズ:2リットルのペットボトル・直径約12cm×高さ約31cmの円柱型又は幅12cm×奥行11cm×高さ31cmまでの角型

材質表地:ポリエステル 内側:PEBA 中芯:ポリウレタン ベルト:ポリエステル質量(g)202寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×130×335内容量1個
注意
※以下の場合において発生した故障・損傷・劣化・損害・事故などにつきましては一切責任を負いかねますので予めご了承ください。
※・用途以外の使用をされた場合
※・取扱い上の注意事項を守らず不適切な取り扱いをされた場合
※・オークションやフリーマーケット等の転売や中古販売、及び譲渡された物品を使用した場合
※・業務用として使用された場合
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55804747-
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする