プルーフケース

プルーフケース - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]プルーフケース - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]プルーフケース - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]プルーフケース - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]プルーフケース - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

ダイワクーラーにぴったりフィットする防水ケース

内容量1個
注意
※プロバイザーHDシリーズには対応しておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(cm)
内寸(cm)
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55804449#PC-816 (S)約1.815.7×18.7×10.512.0×15.0×10.0クールライン8L/16L クールラインα10L/15L
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
55804467#PC-1120 (M)約2.016.5×20.3×10.513.0×16.5×10.0クールライン11L/20L
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
55804485#PC-3500約5.226.0×26.0×10.222.0×22.0×9.5プロバイザートランク35L PV-REX 22L
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
55804510#PC-1326 (L)約2.217.5×21.8×10.514.0×17.0×10.0クールライン13L/26L シークールキャリー25L
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
55804528#PC-1020α約2.019.0×24.0×7.015.0×20.0×6.3クールラインα10L/15L/20L/25L ライトトランクα24L/32L PV-REX16L
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
55804546#PC-6000約6.128.5×31.0×11.022.0×24.0×10.5トランクマスター48L/60L
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする