アズワン
Cleyera スポンジブラシ
お口の中の清掃や保湿剤などの塗布にご使用いただける口腔ケア用のスポンジブラシです
種別
介護用品
材質
PU+PP(軸)
寸法(mm)
【スポンジ】18×20
全長(mm)
153
アズワン品番
68-9517-74
内容量
1箱(50本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55840718
-
¥1,430
¥
1,428
¥1,571
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください