EVACKiDS 非常用チェアベルト コンパクトタイプ ネイビー

EVACKiDS 非常用チェアベルト コンパクトタイプ ネイビー - 日本エイテックスEVACKiDS 非常用チェアベルト コンパクトタイプ ネイビー - 日本エイテックスEVACKiDS 非常用チェアベルト コンパクトタイプ ネイビー - 日本エイテックスEVACKiDS 非常用チェアベルト コンパクトタイプ ネイビー - 日本エイテックス

ベビーチェアが無い避難先などで、大人用のイスに赤ちゃんを座らせてお食事サポートができる補助ベルト。
保護者の腰に取り付ければヒザの上でも使えます。
赤ちゃんのお腹で留めるセーフティーベルト付きで急な立ち上がりを防ぎます。
ポケットにひっくり返して入れ込むだけでコンパクトになるので非常時に備えて備蓄でき、サッと取り出して使えるので便利。
持ち運びや保管に便利なストラップ付き。
帯電防止加工生地を使用しているのでほこりがつきにくく、汚れたら手洗いできるので衛生面が気になる環境でも清潔に使えます。

材質本体/ポリエステル100%質量(g)170アズワン品番69-1582-10適合年齢(歳)腰がすわって(7ヶ月)~3歳くらいまで寸法(縦×横)(cm)48×27収納時寸法(cm)約18×18ベルト長さ(cm)サポートベルト:約60~120、セーフティーベルト:約26~64内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5664471101-122
3,200
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

子ども用家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする