曜日別特売

ラピアスプレミアム 寝具 枕カバー アイボリー 43×63cm

ラピアスプレミアム 寝具 枕カバー アイボリー 43×63cm - イケヒコ・コーポレーションラピアスプレミアム 寝具 枕カバー アイボリー 43×63cm - イケヒコ・コーポレーションラピアスプレミアム 寝具 枕カバー アイボリー 43×63cm - イケヒコ・コーポレーションラピアスプレミアム 寝具 枕カバー アイボリー 43×63cm - イケヒコ・コーポレーションラピアスプレミアム 寝具 枕カバー アイボリー 43×63cm - イケヒコ・コーポレーションラピアスプレミアム 寝具 枕カバー アイボリー 43×63cm - イケヒコ・コーポレーションラピアスプレミアム 寝具 枕カバー アイボリー 43×63cm - イケヒコ・コーポレーションラピアスプレミアム 寝具 枕カバー アイボリー 43×63cm - イケヒコ・コーポレーション

【大人かわいい】シンプルデザインのラピアスシリーズに、プレミアムな触り心地の枕カバーが登場。
もこもことしたシルエットが可愛い、ラビットファー調の枕カバーです。
当商品の生地を選定するにあたり、担当者が数種類の生地を実際に触り比べ、プレミアムの名に相応しい触り心地の生地を追及しました。
極細のフィラメント糸で、とろけるような触り心地です。
毛足の長さは25mmを採用しているので、一般的な毛布よりもふわふわの極上タッチをお楽しみいただけます。
表面はシリーズの中でも高目付です。
ボリュームアップしたことでより贅沢な触り心地と、暖かさを実現しました。
小さなお子様がいるご家庭でも安心な乳幼児基準値をクリア。
お子様にも安心の低ホルムアルデヒド商品です。
裏面にはなめらかな肌触りのフランネル生地を使用しています。
優れた技術と整備された施設で徹底的な管理体制の元生産された安心の品質です。
自宅で手軽に洗濯ができるので、清潔さとふわふわのボリューム感をキープできます。
ファスナータイプで取付簡単です。

厚さ(mm)
約30
寸法(cm)
43×63
アズワン品番
60-0545-33
素材
表地=ポリエステル100%【フェイクファー】裏地=ポリエステル100%【フランネル】
内容量
1枚
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
566567691195990142306
¥3,290
¥3,198
¥3,518(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年12月1日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする