曜日別特売
1195990142306 ラピアスプレミアム 寝具 枕カバー アイボリー 43×63cm イケヒコ・コーポレーション 56656769

1195990142306 ラピアスプレミアム 寝具 枕カバー アイボリー 43×63cm イケヒコ・コーポレーション 56656769
1195990142306 ラピアスプレミアム 寝具 枕カバー アイボリー 43×63cm イケヒコ・コーポレーション 56656769
1195990142306 ラピアスプレミアム 寝具 枕カバー アイボリー 43×63cm イケヒコ・コーポレーション 56656769
1195990142306 ラピアスプレミアム 寝具 枕カバー アイボリー 43×63cm イケヒコ・コーポレーション 56656769
1195990142306 ラピアスプレミアム 寝具 枕カバー アイボリー 43×63cm イケヒコ・コーポレーション 56656769
1195990142306 ラピアスプレミアム 寝具 枕カバー アイボリー 43×63cm イケヒコ・コーポレーション 56656769
1195990142306 ラピアスプレミアム 寝具 枕カバー アイボリー 43×63cm イケヒコ・コーポレーション 56656769
1195990142306 ラピアスプレミアム 寝具 枕カバー アイボリー 43×63cm イケヒコ・コーポレーション 56656769

ラピアスプレミアム 寝具 枕カバー アイボリー 43×63cm

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1枚
注文コード
56656769
品番
1195990142306
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,290販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

【大人かわいい】シンプルデザインのラピアスシリーズに、プレミアムな触り心地の枕カバーが登場。
もこもことしたシルエットが可愛い、ラビットファー調の枕カバーです。
当商品の生地を選定するにあたり、担当者が数種類の生地を実際に触り比べ、プレミアムの名に相応しい触り心地の生地を追及しました。
極細のフィラメント糸で、とろけるような触り心地です。
毛足の長さは25mmを採用しているので、一般的な毛布よりもふわふわの極上タッチをお楽しみいただけます。
表面はシリーズの中でも高目付です。
ボリュームアップしたことでより贅沢な触り心地と、暖かさを実現しました。
小さなお子様がいるご家庭でも安心な乳幼児基準値をクリア。
お子様にも安心の低ホルムアルデヒド商品です。
裏面にはなめらかな肌触りのフランネル生地を使用しています。
優れた技術と整備された施設で徹底的な管理体制の元生産された安心の品質です。
自宅で手軽に洗濯ができるので、清潔さとふわふわのボリューム感をキープできます。
ファスナータイプで取付簡単です。

厚さ(mm)
約30
寸法(cm)
43×63
アズワン品番
60-0545-33
素材
表地=ポリエステル100%【フェイクファー】裏地=ポリエステル100%【フランネル】

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする