SMC
AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
取付
ブラケット付
ボディサイズ
20
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
単位
製品の単位表記:MPa、℃/圧力計の単位表記:Mpa
ドレン排出口
ドレンコック付
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
排気機構
リリーフタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力(MPa)
ケース
圧力計
フロート式オートドレン
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56664609
AW20-02BCG-27-100-D
0.05~0.85
金属ケース
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
56664618
AW20K-02BE-1-D
0.02~0.2
ポリカーボネートケース
角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
オートドレンなし
¥
6,320
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
56664627
AW20-02BCG-7-100-D
0.05~0.85
ポリカーボネートケース
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください