曜日別特売

ラクラクスロープ 乗用車用・連結式 T-2荷重

ラクラクスロープ 乗用車用・連結式 T-2荷重 - 第一機材ラクラクスロープ 乗用車用・連結式 T-2荷重 - 第一機材ラクラクスロープ 乗用車用・連結式 T-2荷重 - 第一機材ラクラクスロープ 乗用車用・連結式 T-2荷重 - 第一機材ラクラクスロープ 乗用車用・連結式 T-2荷重 - 第一機材ラクラクスロープ 乗用車用・連結式 T-2荷重 - 第一機材

車道から車庫や宅地への乗り入れがスムーズに行えます。
衝撃に強く耐蝕性、耐摩耗性に優れています。本体は必要な枚数を連結できます。
MGL-3は、工具・部品・裏返し不要で簡単に連結できます。また、連結式のため、ズレにくい特長を持っています。

用途
落ち着いた重量感のある美しいデザイン!
滑り止め模様、水抜き穴付き
水に浮かず、割れない、鋳鉄製
材質FCD500表面処理樹脂系塗料塗装荷重T-2内容量1枚
関連資料:(0.06MB)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
タイプ
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56729350MGL-3598×385中間用12
17,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56729359MGL-3L370×385左コーナー用8
9,800
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56729368MGL-3R370×385右コーナー用8
9,800
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

段差プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする