アイネット
PV(KP)トラックロープ
ポリエチレンとポリエステル糸でできている軽量で強力な作業性の良いロープです。手に持った時に滑りにくいので作業性が良いです。
用途
トラックロープ
素材
ポリエチレン+ポリエステル
内容量
1パック
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
引張強度(kg)
適合車種
直径(Φmm)×長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56669265
-
380
軽トラ用
6×20
オープン
¥
598
¥
658
(税込)
5日以内出荷
返品不可
56669281
-
810
1t~2t車用
9×20
オープン
¥
1,180
¥
1,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
56669290
-
810
1t~2t車用
9×30
オープン
¥
1,680
¥
1,848
(税込)
5日以内出荷
返品不可
56669299
-
1300
2t~4t車用
12×20
オープン
¥
1,780
¥
1,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
56669308
-
1300
2t~4t車用
12×30
オープン
¥
2,580
¥
2,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください