曜日別特売

エコワン防災プライバシーテントセット 避難用品 ワイドテント

エコワン防災プライバシーテントセット 避難用品 ワイドテント - エコワンエコワン防災プライバシーテントセット 避難用品 ワイドテント - エコワンエコワン防災プライバシーテントセット 避難用品 ワイドテント - エコワンエコワン防災プライバシーテントセット 避難用品 ワイドテント - エコワンエコワン防災プライバシーテントセット 避難用品 ワイドテント - エコワンエコワン防災プライバシーテントセット 避難用品 ワイドテント - エコワンエコワン防災プライバシーテントセット 避難用品 ワイドテント - エコワンエコワン防災プライバシーテントセット 避難用品 ワイドテント - エコワン

エコワン防災プライバシーテントセットは、内部が透けないシルバー加工生地の目隠しテントです。縦と横の両方で使えるので、災害時の目隠しや着替えに最適です。入り口を閉じればプライベート空間になり多目的にご使用いただけます。高さが210cmあるので高身長の方でもストレスなくご使用できます。組立も簡単、コンパクトに収納できるので災害時・アウトドア時でも活躍します。

用途避難時・アウトドア用に。付属品ペグ×8本、ロープ×4本、ポール×2本、収納袋、取扱説明書質量(kg)2.5グリーン寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)【使用時】210×105×105収納時寸法(cm)Φ60×4.5内容量1セット(1個)
注意
※テントに防水加工はありませんので、雨の時は屋外で使わないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
566676896300070384
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする