JAPPY
LANケーブルテスタ
ボタン一つで結線状況が確認できるワイヤマップ機能
スプリットペア検出も可能な誤結線チェック機能
ケーブル長測定が可能
電源投入時に自動点灯するバックライト搭載
最大8か所のケーブル探査が可能(オプション)
外形寸法
本体:156(L)×73(W)×35(D)mm
リモートユニット:72(L)×23(W)×24(D)mm
仕様
外部導体:軟銅線編組
付属品
8551-1(リモートユニット(ID.1))、9201(携帯用ケース)、ソケット接続用LANケーブル×2、単4形乾電池LR03×6、取扱説明書
質量(g)
本体:約245 リモートユニット:約25
絶縁体
充実ポリエチレン(外径7.3mm)
被覆
ノンハロゲン難燃ポリエチレン
仕上外径(Φmm)
10.4±0.5
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56733638
8550-JP
¥
37,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください