曜日別特売

ポータブル電源5000Plus用拡張バッテリー

ポータブル電源5000Plus用拡張バッテリー - Jackery(ジャクリ)ポータブル電源5000Plus用拡張バッテリー - Jackery(ジャクリ)ポータブル電源5000Plus用拡張バッテリー - Jackery(ジャクリ)

ポータブル電源5000Plus専用の増設ユニットで、1台あたり5040Whの容量を持ち、最大5台まで接続可能。これにより、合計30,240Whの超大容量電源を構築できます 。
本体はCTB構造により高強度かつコンパクト設計で、持ち運びも容易。バッテリーには長寿命のリン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、約4000回の充放電でも70%の容量を維持します。UL1973認証取得済みで、BMS(バッテリーマネジメントシステム)による過充電・過放電・過熱防止機能も搭載。
さらに、-15℃の低温環境でも使用可能な放電性能、防火・耐衝撃設計、スマートディスプレイによる残量表示など、安全性と利便性を兼ね備えています。災害対策や業務用電源としても安心して使える拡張バッテリーです。

セット内容Battery Pack 5000 Plus本体×1、拡張ケーブル×1寸法(mm)418×344×336質量(kg)37温度(℃)【充電】0~45定格容量45Ah/112Vdc(5040Wh)保存温度(℃)1ヶ月-20~45、3ヶ月0~45、1年0~25バッテリーリン酸鉄リチウムイオン電池充放電回数4,000回動作温度(℃)-15~45ポートDC拡張ポート(入力):80.5V-126V=41AMax,電流制限41A、DC拡張ポート(出力):80.5V-126V=98AMax,電流制限98A内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56734661JBP-5000A
オープン
399,091
439,000(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする