設定情報
販売価格(税別)¥2,098~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
ノイエ

【オーダー】ドレープカフェカーテン 「コロレカフェ」 無地 1級遮光 防炎 全30色

メーカー直送返品不可代引不可特別運賃
【オーダー】ドレープカフェカーテン 「コロレカフェ」 無地 1級遮光 防炎 全30色 (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

1cm刻みで幅・丈が選べるオーダーカフェカーテン「コロレカフェ」 ポール(つっぱり棒)を通すだけの簡単使用 間仕切りにも 選べる30色 遮熱・保温 1級遮光 防炎加工 ウォッシャブル 国内縫製 節電カーテン

注文コード56810857 用途カーテン・カフェカーテン・間仕切り 全30色 幅(cm)20~420 機能防炎 ウォッシャブル 遮光1級 丈(cm)30~280 ポール付属なし 組成ポリエステル100% サービス分類オーダー・加工 内容量1セット
注意
※本製品にはポール(つっぱり棒)は付属しません
※参考重量 幅140cmx丈200cmで約1kg、幅280cmx丈200cmで約2kg、幅420cmx丈200で約3kg
読込中…
 
 
 

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 800 / 税込 880
全国 6 800 / 税込 880
全国 11 2,400 / 税込 2,640
全国 16 3,200 / 税込 3,520
北海道地方 1 1,500 / 税込 1,650
北海道地方 6 1,500 / 税込 1,650
北海道地方 11 4,500 / 税込 4,950
北海道地方 16 6,000 / 税込 6,600
沖縄地方 1 1,500 / 税込 1,650
沖縄地方 6 1,500 / 税込 1,650
沖縄地方 11 4,500 / 税込 4,950
沖縄地方 16 6,000 / 税込 6,600
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする