設定情報
販売価格(税別)¥239~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
シンコール

【オーダー】量産壁紙クロス SLPLUS 2025-2027 COLOR&DESIGN SLP-361

メーカー直送返品不可代引不可特別運賃
【オーダー】量産壁紙クロス SLPLUS 2025-2027 COLOR&DESIGN SLP-361 (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

<掲載カタログ説明>
1:新機能の消臭タイプも加わった機能性壁紙を101点掲載
2:豊富な色・柄ラインアップで1冊でベースもアクセントもおまかせ
3:壁紙選びのイメージ広がる 床色別壁紙コーディネート集
<壁紙機能説明>
機能性壁紙でお手入れ簡単機能付き量産壁紙クロス。
【耐クラック&軽量】:軽微なひび割れをカバーし、キレイなお部屋を保ちます。軽くなって、作業効率アップ
【抗菌】:壁紙表面に付着した特定の細菌(黄色ブドウ球菌・大腸菌)の増殖を抑制します
【撥水】:表面の撥水コートが水汚れを弾き、拭き取りやすい。汚れ落ち試験で3級レベルの性能を持ちます。(自社基準)
【タフタイプ】:一般ビニル壁紙に比べ、傷がつきにくい。表面強度試験3級レベルの性能を持ちます。(自社基準)
【防カビ】:壁紙表面のかびの増殖を抑制します。
【ホルムアルデヒド放散等級】:F☆☆☆☆
【SV規格】:適合品
【JIS規格】:JIS A 6921適合品

注文コード57131265 用途住空間向け 仕様カタログ名:SLP2025-2027 材質塩化ビニル樹脂系壁紙 品番SLP-361 長さ(m)1~50 幅(cm)92 フリージョイント 防火種別2025/02/03 防火性能準不燃 サービス分類オーダー・加工 内容量1枚
注意
※糊はついていません。予めご了承ください。
読込中…
 
 
 

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 600 / 税込 660
北海道地方 1 2,800 / 税込 3,080
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする