アークランドサカモト
バタービーター
用途
食材を裏返したり運んだりする際に
仕様
抗菌加工、ひっかけ穴付
材質
樹脂部:66ナイロン(ガラス繊維含) 金属部:ステンレス鋼
寸法(mm)
(約)D303×W77×H94、返し部:(約)D175×D77×H3、刷毛部:(約)D47×W47×H35、刷毛部:(約)D30×W40×H25
色
オレンジ/シルバー
質量(g)
(約)64
温度(℃)
耐熱:(約)270
サイズ(mm)
柄:(約)D128×W24×H16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56824200
E2405
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください