曜日別特売

USBパネル・マウント・アダプタ黒 10個

USBパネル・マウント・アダプタ黒  10個 - BLACK BOX

USBパネルマウントアダプタです
一方に USB Type-A、反対側に USB Type-B コネクタ付き
機器やパネル、フェイスプレートにコネクタ取付可能
取付時には 4-40 ネジを推奨

用途パネルマウント用の USB アダプタ材質アダプタ: ABS サーモプラスチック べゼル: 亜鉛合金 ASTM: AG-40A、30u ニッケル プレーティングアダプタ: 黒 べゼル: 銀質量(g)28.4保証期間センドバック無償2年動作温度(℃)-40~68動作湿度(%)10~90内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56826641FMT1050
オープン
37,980
41,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,500/税込¥2,750
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,000/税込¥4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする