キッズ 寝具 コット敷きパッド ブルー 58×101cm

キッズ 寝具 コット敷きパッド ブルー 58×101cm - イケヒコ・コーポレーションキッズ 寝具 コット敷きパッド ブルー 58×101cm - イケヒコ・コーポレーションキッズ 寝具 コット敷きパッド ブルー 58×101cm - イケヒコ・コーポレーションキッズ 寝具 コット敷きパッド ブルー 58×101cm - イケヒコ・コーポレーションキッズ 寝具 コット敷きパッド ブルー 58×101cm - イケヒコ・コーポレーションキッズ 寝具 コット敷きパッド ブルー 58×101cm - イケヒコ・コーポレーションキッズ 寝具 コット敷きパッド ブルー 58×101cm - イケヒコ・コーポレーションキッズ 寝具 コット敷きパッド ブルー 58×101cm - イケヒコ・コーポレーション

お昼寝コット専用の敷パッドになります。
肌触りのよりタオル生地を使用しています。
洗えて清潔にご使用いただけます。
ご購入前にサイズをご確認お願いいたします。

寸法(cm)58×101アズワン品番60-0537-91素材【表地】パイル部=綿100% 【裏地】ポリエステル100% 【中材】ポリエステル100%内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
568230281192330042601
2,990
2,988
3,287(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする