曜日別特売

カードプリンター 本体 SIGMA DS1 手差し

カードプリンター 本体 SIGMA DS1 手差し - 日本データカード
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

Sigma:次世代カードプリンター
Sigma_DS1 手差しカードプリンターは、IDカード発行システムの導入に適した手軽さ、セキュリティ、そしてシンプルさを兼ね備えています。DS1は、Sigmaシリーズのエントリーモデルにして、高品質なカードを効率的にプリントするために必要な技術を搭載しています。直感的な操作が可能で汎用性とコストパフォーマンスの高いカードプリンターです。
手差しによるカード挿入により、さまざまな仕様用途に利用できます。印刷済みカードを複数混在して印刷する場合。訪問者管理やその他のフロントカウンターの顧客対応などの利用用途にご活用ください。

その他【プリント面】片面厚さ(mm)【カード】0.25~1.016寸法(mm)【カード】85.6×53.98, 83.9×52.1質量(kg)4.42容量【カード】1枚規格JIS-X6301 ID-1カードに準拠適合規格cULus, FCC, CE, ISED, KCC (Korea), VCCI, RCM, WEEE, RoHS (EU and China)(2024年4月時点), BIS (India), PSEマーク (電気用品安全法)インターフェースUSB2.0/3.0 (TypeC)動作環境【温度】15~35℃【湿度】20~80%(結露なきこと)保証期間12ヶ月(センドバック方式による双方運賃負担、プリントヘッド除く)印刷速度【片面カラー】175/時【片面モノクロ】660/時プリント方式直接熱転写方式、カラー:昇華型熱転写/モノクロ:溶融型熱転写アズワン品番68-5158-99プリント300dpi(300×600、300×1200 (モノクロのみ))内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56822985525300-006
250,000
249,800
値下げ
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする