曜日別特売

カバーが洗えるサロンクッション MUN ムン ブラウン

カバーが洗えるサロンクッション MUN ムン ブラウン - TAKIHYOカバーが洗えるサロンクッション MUN ムン ブラウン - TAKIHYOカバーが洗えるサロンクッション MUN ムン ブラウン - TAKIHYOカバーが洗えるサロンクッション MUN ムン ブラウン - TAKIHYO

エアバッグ構造の応用とクッション内側に特殊加工を施すことにより、ハリのある弾力と優しく包み込むような心地よさを実現しました。
肘まで支えるホールド感で両腕と姿勢からリラックスできます。
カバーは取り外して簡単に洗濯でき、いつも清潔に保てます。

材質ベロアカバー/ポリエステル95%・ポリウレタン5%、ヌードクッション/(表面素材)ポリエステル100%、EVA複合、(内部素材)ポリエステル100%質量(g)800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×410×200アズワン品番69-5849-09内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56823579-
9,000
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サロン用品/家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする