グッジョブフォトンミニ25 点滴スタンド転倒予防連結用具

グッジョブフォトンミニ25 点滴スタンド転倒予防連結用具 ニシウラ

車椅子・歩行器等と、点滴スタンド(輸液ポンプ装着時も可)を繋ぐユニバーサルジョイントです。
患者の早期離床の補助に役立ちます。
ワンタッチクランプは、より容易かつ確実な取り付け・取り外しが可能になりました。
別売り(7-6759-13)グッジョブフォトンジョイントを使用して、ストレッチャーにも連結可能です!

仕様ワンタッチ式フレキシブルタイプ 付属品予備用脱着式クランプ×1個 全長(mm)470 質量(g)1250 適合パイプ径(Φmm)25~25.4 アズワン品番7-6759-32 内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
56842847 NR-23
61,800
61,798
67,978 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする