フェローズ
ラミネーター Saturn4 A3
・温度設定は3段階+コールドの設定が可能。
・コンパクト&スリムでA3サイズにも対応。
・クリーニングの時期を知らせる機能を搭載
仕様
ローラー本数:2本、消耗品:FE-5320704
材質
トップハウジング:ABS、ボディ:PP
色
シルバー&ホワイト
タイプ
加工:Hot&Cold
電源(V)
100 50/60Hz
コード長さ(m)
1.5
本体質量(kg)
3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
480×155×115(サポートアーム使用時 D315
定格消費電力
700W・7.0A
ウォームアップ時間
約60秒
保証期間
1年
投入口幅(mm)
320/A3
最大加工厚(mm)
0.5
温度設定
3段階+コールド
速度(m/min)
加工:480
加工時間(秒)
A4サイズ:約40
対応フィルム厚さ(μm)
最薄75、最厚125
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57081608
FE-100017063
¥
27,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください