ハイポニック減速機

ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。仕様モータ付容量(kW)モータ:0.75周波数(Hz)モータ:50/60方向引出口:仕様記号の通り保護方式IP44位置端子箱:仕様記号の通り極数(P)モータ:4端子箱鋼板製・ラグ式モータ種類プレミアム効率三相モータ付内容量1台
注意
※製品の仕様についてはメーカーカタログをご確認下さい。
※仕様は型式通りとします。
※必ずカタログ記載の仕様範囲内でご使用下さい。
※本製品の使用はカタログに記載の定格能力の範囲内でご使用下さい。また使用環境もカタログに記載の環境下でご利用ください。
※商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
※製品の梱包方法はメーカー標準とします(大型枠番は木枠梱包での納品となります)梱包材の廃棄はお客様にて対応下さい。
※車上渡しでのお渡しとなります。製品重量をご確認のうえ受取り対応をお願い致します。
※(手で持てない重量の製品については、荷下ろし時に、お客様側でフォークリストをご準備頂く必要がある場合がございます)
※混載便での納品となります。時間指定は対応致しかねます。
※本製品は国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。輸出に関する書類(該非判定書等)は提出不可となりますのでご承知おきください。
※製作仕様書、テストレポートは提出できません。
※保証基準は添付画像を参照願います。保証期間内でもお客様側で分解、改造されたものは保証対象外とします。
※本製品の転売は不可と致します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全5760種類を絞り込む
減速比
ブレーキ
枠番
電圧(V)
5760種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
ブレーキ
枠番
電圧(V)
使用環境
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57017111RNYM1-1310-EP-5-J2NSLA5ブレーキなし1310モータ:200/220屋内形
96,980
106,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57017120RNYM1-1310-EP-5-J2NSLB5ブレーキなし1310モータ:200/220屋内形
96,980
106,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57017129RNYM1-1310-EP-5-J2NSLC5ブレーキなし1310モータ:200/220屋内形
96,980
106,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57017138RNYM1-1310-EP-5-J2NSLD5ブレーキなし1310モータ:200/220屋内形
96,980
106,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57017147RNYM1-1310-EP-5-J2NSRA5ブレーキなし1310モータ:200/220屋内形
96,980
106,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57017156RNYM1-1310-EP-5-J2NSRB5ブレーキなし1310モータ:200/220屋内形
96,980
106,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57017165RNYM1-1310-EP-5-J2NSRC5ブレーキなし1310モータ:200/220屋内形
96,980
106,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57017181RNYM1-1310-EP-5-J2NSRD5ブレーキなし1310モータ:200/220屋内形
96,980
106,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57017190RNYM1-1310-EP-5-J2NSTA5ブレーキなし1310モータ:200/220屋内形
96,980
106,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57017199RNYM1-1310-EP-5-J2NSTB5ブレーキなし1310モータ:200/220屋内形
96,980
106,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57017208RNYM1-1310-EP-5-J2NSTC5ブレーキなし1310モータ:200/220屋内形
96,980
106,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57017217RNYM1-1310-EP-5-J2NSTD5ブレーキなし1310モータ:200/220屋内形
96,980
106,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57017226RNYM1-1310-EP-5-J2NSBA5ブレーキなし1310モータ:200/220屋内形
96,980
106,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57017235RNYM1-1310-EP-5-J2NSBB5ブレーキなし1310モータ:200/220屋内形
96,980
106,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57017251RNYM1-1310-EP-5-J2NSBC5ブレーキなし1310モータ:200/220屋内形
96,980
106,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57017260RNYM1-1310-EP-5-J2NSBD5ブレーキなし1310モータ:200/220屋内形
96,980
106,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57017269RNYM1-1310-EP-5-J4NSLA5ブレーキなし1310モータ:400/440屋内形
96,980
106,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57017278RNYM1-1310-EP-5-J4NSLB5ブレーキなし1310モータ:400/440屋内形
96,980
106,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57017287RNYM1-1310-EP-5-J4NSLC5ブレーキなし1310モータ:400/440屋内形
96,980
106,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57017296RNYM1-1310-EP-5-J4NSLD5ブレーキなし1310モータ:400/440屋内形
96,980
106,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57017305RNYM1-1310-EP-5-J4NSRA5ブレーキなし1310モータ:400/440屋内形
96,980
106,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57017321RNYM1-1310-EP-5-J4NSRB5ブレーキなし1310モータ:400/440屋内形
96,980
106,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57017330RNYM1-1310-EP-5-J4NSRC5ブレーキなし1310モータ:400/440屋内形
96,980
106,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57017339RNYM1-1310-EP-5-J4NSRD5ブレーキなし1310モータ:400/440屋内形
96,980
106,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57017348RNYM1-1310-EP-5-J4NSTA5ブレーキなし1310モータ:400/440屋内形
96,980
106,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57017357RNYM1-1310-EP-5-J4NSTB5ブレーキなし1310モータ:400/440屋内形
96,980
106,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57017366RNYM1-1310-EP-5-J4NSTC5ブレーキなし1310モータ:400/440屋内形
96,980
106,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57017375RNYM1-1310-EP-5-J4NSTD5ブレーキなし1310モータ:400/440屋内形
96,980
106,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57017391RNYM1-1310-EP-5-J4NSBA5ブレーキなし1310モータ:400/440屋内形
96,980
106,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57017400RNYM1-1310-EP-5-J4NSBB5ブレーキなし1310モータ:400/440屋内形
96,980
106,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57017409RNYM1-1310-EP-5-J4NSBC5ブレーキなし1310モータ:400/440屋内形
96,980
106,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57017418RNYM1-1310-EP-5-J4NSBD5ブレーキなし1310モータ:400/440屋内形
96,980
106,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57017427RNYM1-1310-EP-5-J2ASLA5ブレーキなし1310モータ:200/220屋外形
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57017436RNYM1-1310-EP-5-J2ASLB5ブレーキなし1310モータ:200/220屋外形
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57017445RNYM1-1310-EP-5-J2ASLC5ブレーキなし1310モータ:200/220屋外形
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57017461RNYM1-1310-EP-5-J2ASLD5ブレーキなし1310モータ:200/220屋外形
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57017470RNYM1-1310-EP-5-J2ASRA5ブレーキなし1310モータ:200/220屋外形
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57017479RNYM1-1310-EP-5-J2ASRB5ブレーキなし1310モータ:200/220屋外形
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57017488RNYM1-1310-EP-5-J2ASRC5ブレーキなし1310モータ:200/220屋外形
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57017497RNYM1-1310-EP-5-J2ASRD5ブレーキなし1310モータ:200/220屋外形
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57017506RNYM1-1310-EP-5-J2ASTA5ブレーキなし1310モータ:200/220屋外形
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57017515RNYM1-1310-EP-5-J2ASTB5ブレーキなし1310モータ:200/220屋外形
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57017531RNYM1-1310-EP-5-J2ASTC5ブレーキなし1310モータ:200/220屋外形
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57017540RNYM1-1310-EP-5-J2ASTD5ブレーキなし1310モータ:200/220屋外形
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57017549RNYM1-1310-EP-5-J2ASBA5ブレーキなし1310モータ:200/220屋外形
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57017558RNYM1-1310-EP-5-J2ASBB5ブレーキなし1310モータ:200/220屋外形
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57017567RNYM1-1310-EP-5-J2ASBC5ブレーキなし1310モータ:200/220屋外形
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57017576RNYM1-1310-EP-5-J2ASBD5ブレーキなし1310モータ:200/220屋外形
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57017585RNYM1-1310-EP-5-J4ASLA5ブレーキなし1310モータ:400/440屋外形
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57017601RNYM1-1310-EP-5-J4ASLB5ブレーキなし1310モータ:400/440屋外形
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする