シュレッダー LX25MA

シュレッダー LX25MA - フェローズシュレッダー LX25MA - フェローズシュレッダー LX25MA - フェローズシュレッダー LX25MA - フェローズシュレッダー LX25MA - フェローズシュレッダー LX25MA - フェローズシュレッダー LX25MA - フェローズシュレッダー LX25MA - フェローズ

・セーフティーロック搭載の安心&安全コンパクトシュレッダー
・セーフティーロックにより誤操作を防ぎ安全性が向上。
・パワフル&コンパクトでホームオフィスに最適
・手近に置いて、必要な時すぐにシュレッドできる、コンパクト設計
・ホッチキスやクリップ、クレジットカードも細断出来ます

質量(kg)4.5タイプダストボックス:持ち上げ式容量(L)ゴミ箱:11.5電源(V)AC100 50/60Hzコード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×220×370消費電力(W)(50/60Hz)280連続使用時間(分)4保証期間1年細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.2細断寸法(mm)4×12色(本体)ブラック投入口幅(mm)(紙)220/A4セキュリティレベル:P-4最大細断枚数6枚収納枚数(枚)ダストボックス:約180RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合作動音(dB)70細断方法ミニカット内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57081617FE-100104076
15,200
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする