酸素検知器

酸素検知器 - はくでん酸素検知器 - はくでん酸素検知器 - はくでん酸素検知器 - はくでん

本製品は携帯可能な酸素(O2)検知器です。酸素が検知されると、酸素濃度の測定値が液晶ディスプレイに表示されます。
低濃度/高濃度の警報機能が備わっており、警報の閾値は任意で変更することが可能です。デフォルト値は低濃度が19.5%、高濃度が22.5%です。
検出結果が事前に設定された警報設定値を超える場合、音声、光、振動による警報で注意を促します。

その他低濃度警報・高濃度警報の閾値設定が可能付属品取扱説明書・充電用USBケーブル測定範囲0~30%VOL質量(g)147.5(バッテリー含む)本体寸法(mm)95.9×66.9×52分解能0.001機能充電インジケータ・バックライト表示機能 / 無操作の場合、10分後に自動的に電源オフ電池3.7V 750mAh充電式リチウム電池(付属)警報方式ブザー音/フラッシュ/振動検出物体酸素(O2)動作時間60時間(作業により異なる場合あり)動作温度(℃)-10~50バッテリー容量(mAh)800保管温度(℃)0~40ポート【充電】micro USB内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57054019HD8801-S
31,800
30,980
34,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする