酸素検知器

酸素検知器 - はくでん酸素検知器 - はくでん酸素検知器 - はくでん酸素検知器 - はくでん酸素検知器 - はくでん

本製品は酸素を検出する検知器です。 住宅、農業、化学工業、一般工業、実験室等の場所の使用に適しています。
本製品は計量法に適合する為、法定計量単位のみを表記または計測するように処理がされており、海外版の同等品と比較して制限されている機能がございます。

その他【回復時間】≦15秒付属品取扱説明書・充電用USBケーブル・充電式電池測定範囲0~25%質量(g)158電源3.7V充電式リチウム電池(付属)本体寸法(mm)182×66×31センサー電気化学分解能0.001機能温度測定応答時間≦15秒使用周囲温度(℃)-10~50検出物体酸素(O2)動作湿度(%)<95%RH(霜なし)バッテリー容量(mAh)1000誤差≦±1.5% F-Sアラームアラーム値は固定。音と光のダブルアラーム、アラーム音は最大80dBまで内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57054037HD8100-S
29,800
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする