曜日別特売

イチゴ約300g用トレーSTR300T-1(2000枚)

イチゴ約300g用トレーSTR300T-1(2000枚) - エフピコチューパイチゴ約300g用トレーSTR300T-1(2000枚) - エフピコチューパ

定番のいちご用トレーです。
STR-RHA(浅)嵌合蓋.8Hを使用するとつぶれにくくなります。

用途いちご用容器。材質エコA-PET容量(g)【いちご】300用内容量1ケース(2000枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57048069CP007236
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

出荷・包装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする