エフピコチューパ
ペコペットGPR-S ぶどう柿キウイ等用
プラテック使用量を削減したGPRシリーズです。
丸みのあるデザインで果実を引き立てます。
ボタン嵌合で蓋がしっかりしまります。
側面の通気口でムレ対策しています。
用途
ブドウ・キウイ・マンゴー等青果物容器。
仕様
ボタン嵌合 / 側面通気口
材質
エコA-PET
外寸法・幅(mm)
174
外寸法・高さ(mm)
(全体)83、(本体)35、(蓋)48
外寸法・奥行(mm)
121
注意
※ボタンかん合はメス側をつぶさないように下から人差し指と中指で挟むように支え、上からオス側を親指で押し込んで閉めます。ボタンかん合閉め方画像の容器は当該容器ではありません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57046696
CP007668
1袋(50枚)
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57047710
CP007668
1ケース(600枚)
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません