UL熱収縮チューブ(黒)

UL熱収縮チューブ(黒) - デンカエレクトロンUL熱収縮チューブ(黒) - デンカエレクトロンUL熱収縮チューブ(黒) - デンカエレクトロンUL熱収縮チューブ(黒) - デンカエレクトロン

UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプの熱収縮チューブです
特長
・有毒な臭素系難燃剤・塩素系難燃剤や金属化合物が一切含まれておりません。
・UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプの熱収縮チューブです。
・1.5Φ~でサイズレンジが豊富です。

用途
採用実績
・電子機器、通信、自動車など
材質ポリオレフィン長さ(m)1使用温度範囲(℃)-55~125収縮前内径(Φmm)D:16RoHS指令(10物質対応)対応収縮後内径(Φmm)D1:8収縮後肉厚(mm)T:0.67内容量1袋(1m×10本)
注意
※保管に関してですが下記ご注意ください。
※・直射日光を避けていただくこと。
※ ・高温の場所で放置されないこと。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
収縮前内径(Φmm)
収縮後内径(Φmm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57049189SZF2-16.0BD:16D1:81
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする