車載インバーター AC100V出力 USB2ポート付 12V車用

車載インバーター AC100V出力 USB2ポート付 12V車用 - オーム電機車載インバーター AC100V出力 USB2ポート付 12V車用 - オーム電機車載インバーター AC100V出力 USB2ポート付 12V車用 - オーム電機車載インバーター AC100V出力 USB2ポート付 12V車用 - オーム電機

車のシガーライターソケット(アクセサリーソケット DC12V)に接続して、家庭用電源(AC100V)とUSB電源(DC5V)を供給します。
通常時だけでなく停電時などの非常時にパソコン、スマートフォン、クリーナー、電動工具などの充電にも便利です。
安心の保護機能(低電圧入力保護/高電圧入力保護/出力過負荷保護/出力短絡保護/高温保護)
冷却ファン付き
急速充電対応
USB2ポート
合計最大4.8Aの高出力 ※充電電流2.4Aまで
定格出力120W
12V車専用

質量(g)約180使用温度範囲(℃)-15~+55周波数(Hz)55(50/60Hz表示機器使用可能)出力【USB】DC5V 2.4A×2(合計最大4.8A)最大出力(W)150(USB出力含む)出力電圧(V)AC100入力電圧(V)DC12定格出力(W)120(USB出力含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×24×110出力波形調整矩形波電源コード1m内容量1個
注意
※ DC12V車専用です。DC24V車(トラックなど)には使用できません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57126995OSE-DA120U48-K
5,800
5,798
6,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする