曜日別特売

KHSデュコローレ かすあげ

KHSデュコローレ かすあげ - 貝印

滑りにくく手にフィットしやすい素材を採用したツートーンカラーのキッチンツール、デュコローレシリーズをリニューアル発売!ハンドル素材には滑りにくく手にフィットしやすい素材エラストマーを採用ハンドルカラーは3つの素材を活かしたカジュアルなツートーンカラー

材質柄:ポリプロピレン、金属部:ステンレススチール、網部:18-8 ステンレススチール質量(g)(約)55寸法(cm)(約)10.3×30.5×7.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57127799000DE5893
オープン
699
769(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする