はくでん
DC/DC MINIコンバーター 20A
船舶・車両のDC24VをDC12Vに変換する装置です。
コンパクトでスペースを取りません。
※入力側・出力側どちらかに安全の為、ヒューズを付けてご使用下さい。
サイズ
L74×W74×H32
出力電圧(V)
DC13.8
入力電圧(V)
DC24(18-32
容量(A)
最大:20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57128831
HD-241320A
¥
3,580
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください