はくでん
バッテリースイッチ ON-OFF 1系統
幅広い用途で使用が出来るメイン用バッテリースイッチ
船舶関係では漁船・プレジャーボート・船外機船にも使用で出来ます。車両関係では大型・小型トラック・キャンピングカーにもご使用出来ます。
寸法(mm)
端子計:9.5
電圧(V)
DC48
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
97.8×97.8×78.7
電流容量(A)
瞬時/1750 連続/350
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57128736
HD-1PBSS/350A
¥
6,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください