バッテリースイッチ ON-OFF 切替 1・2・1+2

バッテリースイッチ ON-OFF 切替 1・2・1+2 - はくでんバッテリースイッチ ON-OFF 切替 1・2・1+2 - はくでんバッテリースイッチ ON-OFF 切替 1・2・1+2 - はくでんバッテリースイッチ ON-OFF 切替 1・2・1+2 - はくでんバッテリースイッチ ON-OFF 切替 1・2・1+2 - はくでん

幅広い用途で使用が出来るメイン用バッテリースイッチ
船舶関係では漁船・プレジャーボート・船外機船にも使用で出来ます。車両関係では大型・小型トラック・キャンピングカーにもご使用出来ます。
メイン・サブバッテリー切替・メイン・サブバッテリー同時に使用が出来ます。

寸法(mm)端子計:9.5電圧(V)DC48寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)97.8×97.8×78.7電流容量(A)瞬時/1750 連続/350内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57128745HD-1PBSK/350A
6,700
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする