SMC
AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
取付
ブラケット付
ボディサイズ
20
ねじの種類
Rc
表示単位
製品:MPa、℃圧力計:Mpa
ドレン排出口
ドレンコック付
RoHS指令(10物質対応)
対応
排気機構
リリーフタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
設定圧力(MPa)
流れ方向
ケース
圧力計
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57130730
AW20-02BCG-7C-2-D
1/4
0.05~0.85
左→右
ケースガード付
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57130739
AW20-01BM-1R-D
1/8
0.02~0.2
右→左
ポリカーボネートケース
丸形圧力計(カラーゾーン付)
¥
6,380
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください