SMC
AR20(K)-D Series レギュレータ
ボディサイズ
20
表示単位
製品:MPa 圧力計:MPa
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力計
圧力計なし
排気機構
リリーフタイプ
逆流機能
逆流機能なし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
管接続口径
ねじの種類
ハンドル
設定圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57130599
AR20-F01-1-D
取付オプションなし
1/8
G
ハンドル下向き
0.02~0.2
¥
3,080
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57130608
AR20-02B-Y-D
ブラケット付
1/4
Rc
ハンドル上向き
0.05~0.85
¥
3,290
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください