曜日別特売

冷蔵庫用ドリンクサーバー 3.3L

冷蔵庫用ドリンクサーバー 3.3L - カクセー冷蔵庫用ドリンクサーバー 3.3L - カクセー冷蔵庫用ドリンクサーバー 3.3L - カクセー

冷蔵庫のドアをあけたらいきなり注げるお手軽ドリンクサーバーです。重たいペットボトルを持つことなくサッとグラスに注げるのでラクラク。デトックスウォーター作りや洗浄にも便利な広口設計でお手入れも簡単。たっぷり3.3L容量です。

材質本体:PET、フタ・レバー・コック・留め具:ポリプロピレン、パッキン・コックカバー:シリコーンゴム質量(g)480備考直火・電子レンジ・食洗器・オーブンでの使用はできません。容量(L)3.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×305×167内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57129278RD-01
1,400
899
989(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする