曜日別特売

ブックライト

ブックライト - 平野商会ブックライト - 平野商会ブックライト - 平野商会ブックライト - 平野商会ブックライト - 平野商会ブックライト - 平野商会ブックライト - 平野商会ブックライト - 平野商会

乾電池式で軽量コンパクトなブックライト。ポケットサイズなのに電球色・昼白色・昼光色と3調色も可能。本や衣類に挟んで使えるから両手が自由に使えます。フレキシブルアームでライトの角度を無制限に調節して手元を照らせます。

材質ABS、AS、シリコン質量(g)約30電源単4電池×1(別売り)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)平置き時:5.5×2.5×8パターン電球色・昼白色・昼光色明るさ(Lm)電球色:18、昼白色・昼光色:10連続点灯時間(時間)約20内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57156036HRN-626ホワイト
オープン
709
780(税込)
4日以内出荷
57156045HRN-627ブラック
オープン
709
780(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする