吊り下げランタンライト

吊り下げランタンライト - 平野商会吊り下げランタンライト - 平野商会吊り下げランタンライト - 平野商会吊り下げランタンライト - 平野商会吊り下げランタンライト - 平野商会吊り下げランタンライト - 平野商会吊り下げランタンライト - 平野商会

吊り下げてもテーブルに置いても使えるランタンライト。暖色の優しい光がキャンプやレジャーで活躍します。
乾電池式でコンセントや充電切れを気にせず手軽に使用でき、室内はもちろんアウトドアやキャンプ・緊急時の照明としても便利にご使用いただけます。

材質ABS、PS、シリコン、鉄質量(g)110電源単4乾電池×3(別売り)直径×高さ(cm)11×14明るさ(Lm)200連続点灯時間(時間)約6内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57156106HRN-607
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする