曜日別特売

COB型LEDセンサーライト360°

COB型LEDセンサーライト360° - 平野商会COB型LEDセンサーライト360° - 平野商会COB型LEDセンサーライト360° - 平野商会COB型LEDセンサーライト360° - 平野商会COB型LEDセンサーライト360° - 平野商会COB型LEDセンサーライト360° - 平野商会COB型LEDセンサーライト360° - 平野商会COB型LEDセンサーライト360° - 平野商会

人の動きを感知するモーションセンサー搭載で自動点灯。台座と本体は取り外し可能。持って・置いて・貼り付けて。好きな場所で使えるのが魅力的です。マグネット式台座だから、好きな角度に360°自由に調節可能です。
センサー点灯はまたは常時点灯の2パターンで使え、シーンにあわせた利用ができます。

材質ABS、PS質量(g)100電源単4乾電池×3(別売り)センサー感知方式赤外線モーションセンサー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)平置き時:7.5×7.5×8明るさ(Lm)120センサー感知範囲3m連続点灯時間(時間)約15内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57156115HRN-624ホワイト
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
57156131HRN-625ブラック
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする