タッチライトリモコン付き
タッチ操作&リモコン操作で点灯するタッチライト。暖色・寒色・MIX色と光色が選べ、光量調節も可能。タイマー機能で消し忘れ防止もできます。卓上ライトとして使用する他、廊下足元の壁に貼り、足元灯として使用したり、クローゼットの中に貼ってクローゼットライトにするなどアイデアで様々な使い方が可能です。
材質ABS、PS、LED、EVA
質量(g)本体:55、リモコン:15
電源本体:単3乾電池×3(別売り)、リモコン:CR2025ボタン電池(テスト電池付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)リモコン:3.3×0.7×8.6
直径×高さ(cm)本体:8×3
明るさ(Lm)MIX:約70、暖色:約100、寒色:約110
操作距離リモコン:約80~100cm(使用状況により異なる)
連続点灯時間(時間)MIX:約10、寒色・暖色:約12
内容量1台