シュレッダー

シュレッダー - ナイキシュレッダー - ナイキ
細断方法圧縮クロスカット最大細断枚数(50Hz/60Hz)A4上質紙 約27/24枚仕様メディア細断:無幅(mm)500高さ(mm)870奥行(mm)500適合サイズA3ダストボックス容量(L)76細断寸法(mm)3×25グリーン購入法適合内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大細断枚数(50Hz/60Hz)
ダストボックス容量(L)
トラスコ品番
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57154688SGX-C3144PA4上質紙 約27/24枚76690-7367屑ならし機能付、カラーユニバーサルデザイン認証取得、RoHS指令対応、A3対応
509,300
499,800
549,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
57154697SGX-C3144EA4上質紙 約27/24枚76690-7353カラーユニバーサルデザイン認証取得、RoHS指令対応、A3対応
445,700
439,800
483,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする