ナイキ
パーソナルテーブル
高さ(mm)
718
奥行(mm)
450
間口(mm)
785
材質(天板)
メラミン化粧板張りABS樹脂エッジ、脚部:Φ25.4スチールパイプメラミン焼付塗装、キャスター:Φ57双輪ウレタンキャスター(ストッパー2カ所付)、幕板:フェルト、カバンフック付、スタック数:床積4台
天板厚さ(mm)
19
有効幅(mm)
脚間:550
グリーン購入法
適合
色(脚部)
ブラック
キャスター有無
有
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色(天板)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57154740
KSE0645MB-WH
690-7451
ホワイト
¥
55,200
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57154749
KSE0645MB-MDW
690-7457
ミディアムウッド
¥
55,200
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。