曜日別特売

サイドテーブル(ハイタイプ) RC230型

サイドテーブル(ハイタイプ) RC230型 - ナイキサイドテーブル(ハイタイプ) RC230型 - ナイキサイドテーブル(ハイタイプ) RC230型 - ナイキサイドテーブル(ハイタイプ) RC230型 - ナイキサイドテーブル(ハイタイプ) RC230型 - ナイキサイドテーブル(ハイタイプ) RC230型 - ナイキサイドテーブル(ハイタイプ) RC230型 - ナイキサイドテーブル(ハイタイプ) RC230型 - ナイキ
幅(mm)860奥行(mm)560張地布張り、本体:ウレタンフォーム、天板:メラミン化粧板張りABS樹脂エッジ、アジャスター付グリーン購入法適合内容量1台
全48種類を絞り込む
高さ(mm)
48種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
座面高さ(mm)
色(座面)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57154128RT230HLF-IVN-LW690-5835座面:アイボリー/テーブル:ライトウッド585585アイボリー
141,300
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57154137RT230HLF-TM-LW690-5796座面:ティラミス/テーブル:ライトウッド585585ティラミス
141,300
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57154146RT230HLF-SP-LW690-5817座面:サーモンピンク/テーブル:ライトウッド585585サーモンピンク
141,300
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57154155RT230HLF-DG-LW690-5771座面:ダークグリーン/テーブル:ライトウッド585585ダークグリーン
141,300
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57154171RT230HLF-DB-LW690-5772座面:ダスティーブルー/テーブル:ライトウッド585585ダスティーブルー
141,300
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57154180RT230HLF-GL-LW690-5809座面:グレー/テーブル:ライトウッド585585グレー
141,300
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57154189RT230HLF-IVN-DW690-5799座面:アイボリー/テーブル:ダークウッド585585アイボリー
141,300
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57154198RT230HLF-TM-DW690-5800座面:ティラミス/テーブル:ダークウッド585585ティラミス
141,300
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57154207RT230HLF-SP-DW690-5792座面:サーモンピンク/テーブル:ダークウッド585585サーモンピンク
141,300
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57154216RT230HLF-DG-DW690-5833座面:ダークグリーン/テーブル:ダークウッド585585ダークグリーン
141,300
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57154225RT230HLF-DB-DW690-5790座面:ダスティーブルー/テーブル:ダークウッド585585ダスティーブルー
141,300
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57154241RT230HLF-GL-DW690-5810座面:グレー/テーブル:ダークウッド585585グレー
141,300
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57154250RT230HRF-IVN-LW690-5785座面:アイボリー/テーブル:ライトウッド585585アイボリー
141,300
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57154259RT230HRF-TM-LW690-5807座面:ティラミス/テーブル:ライトウッド585585ティラミス
141,300
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57154268RT230HRF-SP-LW690-4186座面:サーモンピンク/テーブル:ライトウッド585585サーモンピンク
141,300
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57154277RT230HRF-DG-LW690-4162座面:ダークグリーン/テーブル:ライトウッド585585ダークグリーン
141,300
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57154286RT230HRF-DB-LW690-5831座面:ダスティーブルー/テーブル:ライトウッド585585ダスティーブルー
141,300
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57154295RT230HRF-GL-LW690-4176座面:グレー/テーブル:ライトウッド585585グレー
141,300
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57154311RT230HRF-IVN-DW690-5841座面:アイボリー/テーブル:ダークウッド585585アイボリー
141,300
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57154320RT230HRF-TM-DW690-5777座面:ティラミス/テーブル:ダークウッド585585ティラミス
141,300
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57154329RT230HRF-SP-DW690-5781座面:サーモンピンク/テーブル:ダークウッド585585サーモンピンク
141,300
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57154338RT230HRF-DG-DW690-4170座面:ダークグリーン/テーブル:ダークウッド585585ダークグリーン
141,300
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57154347RT230HRF-DB-DW690-5798座面:ダスティーブルー/テーブル:ダークウッド585585ダスティーブルー
141,300
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57154356RT230HRF-GL-DW690-5805座面:グレー/テーブル:ダークウッド585585グレー
141,300
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57154365RT230LLF-IVN-LW690-5838座面:アイボリー/テーブル:ライトウッド385385アイボリー
113,700
85,980
94,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57154381RT230LLF-TM-LW690-4172座面:ティラミス/テーブル:ライトウッド385385ティラミス
113,700
85,980
94,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57154390RT230LLF-SP-LW690-5789座面:サーモンピンク/テーブル:ライトウッド385385サーモンピンク
113,700
85,980
94,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57154399RT230LLF-DG-LW690-5801座面:ダークグリーン/テーブル:ライトウッド385385ダークグリーン
113,700
85,980
94,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57154408RT230LLF-DB-LW690-4163座面:ダスティーブルー/テーブル:ライトウッド385385ダスティーブルー
113,700
85,980
94,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57154417RT230LLF-GL-LW690-4178座面:グレー/テーブル:ライトウッド385385グレー
113,700
85,980
94,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57154426RT230LLF-IVN-DW690-5797座面:アイボリー/テーブル:ダークウッド385385アイボリー
113,700
85,980
94,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57154435RT230LLF-TM-DW690-5823座面:ティラミス/テーブル:ダークウッド385385ティラミス
113,700
85,980
94,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57154451RT230LLF-SP-DW690-4184座面:サーモンピンク/テーブル:ダークウッド385385サーモンピンク
113,700
85,980
94,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57154460RT230LLF-DG-DW690-5770座面:ダークグリーン/テーブル:ダークウッド385385ダークグリーン
113,700
85,980
94,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57154469RT230LLF-DB-DW690-5793座面:ダスティーブルー/テーブル:ダークウッド385385ダスティーブルー
113,700
85,980
94,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57154478RT230LLF-GL-DW690-5775座面:グレー/テーブル:ダークウッド385385グレー
113,700
85,980
94,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57154487RT230LRF-IVN-LW690-5819座面:アイボリー/テーブル:ライトウッド385385アイボリー
113,700
85,980
94,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57154496RT230LRF-TM-LW690-4180座面:ティラミス/テーブル:ライトウッド385385ティラミス
113,700
85,980
94,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57154505RT230LRF-SP-LW690-5820座面:サーモンピンク/テーブル:ライトウッド385385サーモンピンク
113,700
85,980
94,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57154521RT230LRF-DG-LW690-4167座面:ダークグリーン/テーブル:ライトウッド385385ダークグリーン
113,700
85,980
94,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57154530RT230LRF-DB-LW690-5825座面:ダスティーブルー/テーブル:ライトウッド385385ダスティーブルー
113,700
85,980
94,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57154539RT230LRF-GL-LW690-5773座面:グレー/テーブル:ライトウッド385385グレー
113,700
85,980
94,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57154548RT230LRF-IVN-DW690-7363座面:アイボリー/テーブル:ダークウッド385585アイボリー
113,700
85,980
94,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57154557RT230LRF-TM-DW690-7370座面:ティラミス/テーブル:ダークウッド385585ティラミス
113,700
85,980
94,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57154566RT230LRF-SP-DW690-7405座面:サーモンピンク/テーブル:ダークウッド385585サーモンピンク
113,700
85,980
94,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57154575RT230LRF-DG-DW690-7382座面:ダークグリーン/テーブル:ダークウッド385585ダークグリーン
113,700
85,980
94,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57154591RT230LRF-DB-DW690-7356座面:ダスティーブルー/テーブル:ダークウッド385585ダスティーブルー
113,700
85,980
94,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57154600RT230LRF-GL-DW690-7420座面:グレー/テーブル:ダークウッド385585グレー
113,700
85,980
94,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする