曜日別特売

DVDプレーヤー コンパクト CPRM対応 再生専用

DVDプレーヤー コンパクト CPRM対応 再生専用 - YAMAZEN(山善)DVDプレーヤー コンパクト CPRM対応 再生専用 - YAMAZEN(山善)DVDプレーヤー コンパクト CPRM対応 再生専用 - YAMAZEN(山善)DVDプレーヤー コンパクト CPRM対応 再生専用 - YAMAZEN(山善)DVDプレーヤー コンパクト CPRM対応 再生専用 - YAMAZEN(山善)DVDプレーヤー コンパクト CPRM対応 再生専用 - YAMAZEN(山善)

HDMIケーブル付属 軽量コンパクト! 自分専用の2台目にも最適
端子部
・映像出力:HDMI端子×1 AV端子×1
・音声出力:HDMI端子×1 AV端子×1
・USBポート×1
・SDカードスロット×1
・ヘッドホン端子
対応メディア:DVD、DVD-R、DVD-R/DL、DVD-RW、CD、CD-R/RW、USBメモリ、microSDカード(32GBまで対応)
対応フォーマット:DVD-Video、DVD-VR、CPRM、CD-DA、MPEG4、MP3、JPEG

用途据え置き USB DVD SD DVD-VR CD-DA MP3 JPEG DVD-ROM USBメモリ対応 DVDプレイヤー CD リッピング 録画付属品ACアダプター(Type C電源ケーブル)、取扱説明書、リモコン、リモコン用電池(単4形乾電池2本)、AVケーブル、HDMIケーブル質量(g)300消費電力(W)7電源AC100V(50/60Hz)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.2×15.8×2.9内容量1台
取扱説明書:(3.12MB)
注意
※著作権保護管理されたファイルは再生できません
※動画ファイル再生については、映像コーデックXvid、音声コーデックMP3、拡張子aviで作成されたファイルのみに対応しております
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57156201CDVP-MINI151HD(B)
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする