YAMAZEN(山善)
紙パック式掃除機 手元スイッチ コード付き
ゴミ捨て簡単、お手軽な紙パック式
扱いやすい手元スイッチ
用途
紙パック式クリーナー、キャニスター式クリーナーとして。紙パック 掃除器 クリーナー 紙パック掃除機 キャニスター 掃除器 おしゃれ スリム ハイパワー
付属品
エアタービンブラシ1個、伸縮パイプA1本、伸縮パイプB1本、ホース1本、すき間用吸込口1個、紙パック1枚(本体に装着)
質量(kg)
2.7
消費電力(W)
1000~330
電源
AC100V (50Hz/60Hz)
吸込仕事率(W)
300~80
集塵容量(L)
1.2
運転音(dB)
69~63
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
23.2×30.3×20.2
電源コード
5m
内容量
1台
取扱説明書:
(2.98MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57156176
ZKDS-T300(H)
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください