曜日別特売

VAIO Pro BM (C5/16/256/W11P/16.0WUXGA)

VAIO Pro BM (C5/16/256/W11P/16.0WUXGA) - VAIOVAIO Pro BM (C5/16/256/W11P/16.0WUXGA) - VAIOVAIO Pro BM (C5/16/256/W11P/16.0WUXGA) - VAIOVAIO Pro BM (C5/16/256/W11P/16.0WUXGA) - VAIOVAIO Pro BM (C5/16/256/W11P/16.0WUXGA) - VAIO
仕様●ストレージタイプ:SSD(NVMe 暗号化機能付き) 256GB×1●VCCI:対応●メインメモリ(最大):16GB●タッチパネル:非搭載●スリープ時消費電力:約1.2W●電気用品安全法(本体):適合●国際エネルギースター:Ver.8.0登録●WWAN:なし●電波法:適合●メインメモリ(標準):16GB●ストレージ容量:256GB●エネルギー消費効率:12区分/11.9kWh/年/AAA●標準消費電力:約5W●メモリカードスロット:あり SDメモリーカードスロット×1●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプター●その他無線データ転送:Bluetooth 5.3準拠●リカバリ用データ保存場所:Win11Pro64 ストレージに格納●電気通信事業法:適合●その他インターフェース:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1、ステレオミニ端子(ヘッドセット対応)×1●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64ビット●プロセッサーテクノロジー:インテル ハイパースレッディング・テクノロジー対応●温湿度条件、最高動作高度:動作時:温度5℃から35℃、湿度20%から80%(ただし結露しないこと、および35℃における湿度は65%以下(湿球温度29℃以下))、保存時:温度-20℃から60℃、湿度10%から90%(ただし結露しないこと、および60℃における湿度は20%以下(湿球温度35℃以下))●PCリサイクル:対応●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64ビット●附属品:ACアダプター(VJ8AC19V82)●メモリタイプ:On Board●外部ディスプレイ解像度:4096×2160ピクセル/24Hzまたは3840×2160ピクセル/30Hz、5120×2880ピクセル/60Hz●バッテリ:リチウムイオンバッテリー●その他環境及び安全規格:PCおよびタブレット端末に関するVOC放散速度指針値に適合●CPU詳細:Core 5-120U●外部ディスプレイ出力:り HDMI出力、USB Type-C搭載●メモリスロット(空/全):0/0●PCI-Expressスロット:なし●ハードウェアセキュリティ:TPM搭載 (TCG ver.2.0準拠)、セキュリティーロック・スロット、顔認証(Windows Hello 顔認証対応)、カメラプライバシーシャッター●ディスプレイ詳細:16.0型、WUXGA 1920×1200、Wide(16:10)、アンチグレア●グラフィックコントローラ:インテル Iris Xe グラフィックス●PCグリーンラベル:適合★★★ (Ver.14)●J-Moss:対応●本体サイズ(H×W×D):約幅358.3mm×高さ16.6~19.9mm×奥行255.6mm●SIM情報:なし電源リチウムイオンバッテリーまたはACアダプター(AC100~240V、50/60Hz)本体質量(kg)約1.57最大消費電力(W)65解像度WUXGA 1920×1200スピーカー内蔵ステレオスピーカーチップセットなしキーボードあり 日本語配列(かな文字あり)テンキー搭載(キーピッチ 約15.5~16.5mm)、ストローク約1.5mm、ピッチ約19mmポインティングデバイスあり 高精度タッチパッド(ジェスチャー機能付き)Webカメラあり HDカメラ Windows Hello顔認証対応(92万画素)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1無線LANWi-Fi 6E適合(IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax準拠)USBUSB 5Gbps(USB 3.0) port×2、USB Type-C×2(以下の機能をサポート:USB Power Delivery、USB 3.1、DisplayPort 1.4)オフィスソフトなし内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57248549VJBM124000001
オープン
209,800
230,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする